Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA2041 LED Strip Universalstreifenleuchte 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Radium LED LED STRIP 400 S 865/24V IND STRIP RSTA2041
Radium LED LED STRIP 400 S 865/24V IND STRIP RSTA2041
Artikel-Nr.:
     CIDE7-125246459
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2041
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
23 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
470 lm
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,15*
€ 18,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,11*
€ 17,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,10*
€ 16,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.