Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX23 CD-Hülle Schmuckschatulle 2 Disks Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX23 CD-Hülle Schmuckschatulle 2 Disks Schwarz, Transparent
MediaRange BOX23 CD-Hülle Schmuckschatulle 2 Disks Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12446184
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX23
EAN/GTIN:
     4260057123862
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Das herausnehmbare Tray zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
10.4 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
59 g
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.