Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX17 CD-Hülle DVD-Hülle 4 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX17 CD-Hülle DVD-Hülle 4 Disks Schwarz
MediaRange BOX17 CD-Hülle DVD-Hülle 4 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12446181
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX17
EAN/GTIN:
     4260057123770
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
100 g
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
4 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.