Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR1 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR1 SW
Wieland Electric RST20I2FXB2 ZR1 SW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122396948
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.0053.1
EAN/GTIN:
     4049088010002
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
3430 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsvolumen
11546 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.6 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
30.5 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
2
Spannung
250 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,0513*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0513*
€ 8,39105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7113*
€ 7,98645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3313*
€ 7,53425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0413*
€ 7,18915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7913*
€ 6,89165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,7113*
€ 5,60645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.