Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
>
Artikel
Proline Tools 77830K Bohrer
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-122354664
Hersteller:
Proline Tools
Herst.-Nr.:
77830K
EAN/GTIN:
5903755154323
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Merkmale
Länge (mm)
61 mm
Durchmesser Metallbohrer
3 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.