Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Briefablage Re-LOOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Briefablage Re-LOOP
HAN Briefablage Re-LOOP
HAN Briefablage Re-LOOP
HAN Briefablage Re-LOOP
HAN Briefablage Re-LOOP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121571979
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10298-815
EAN/GTIN:
     4012473120150
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
HAN 10298-881, Briefablage Re-LOOP, pastellorange
Die stylische, innovative Papierablage für jeden Arbeitsplatz: Mit der Re-Loop Briefablage von HAN ist ungeordnetes Papierchaos im Büro kein Problem mehr. Die moderne Aktenablage setzt mit ihrer trendigen Formgebung frische Akzente an jedem Schreibtisch und bietet eine platzsparende Möglichkeit, Papiere und Dokumente bis zum Format DIN A4/C4 übersichtlich zu verstauen. Der breite Griffausschnitt und die leicht angeschrägte Vorderfront sorgen hierbei für eine leichte Orientierung und einen optimalen Zugriff auf die sicher abgelegten Unterlagen.

HAN – Qualität, die überzeugt
HAN steht für innovatives Design, eine Prise Exklusivität und kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten und begeistert mit ca. 1.000 innovativen Qualitätsprodukten für alle Zielgruppen.

Mit über 60 Jahren Erfahrung, hochqualifizierten Mitarbeitern am Standort Deutschland, ungewöhnlichen Ideen, einem hohen Designanspruch und ausgefeilten Fertigungstechniken ist HAN eine der führenden und vertrauensvollsten Marken für Büroartikel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
63 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.