Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 108242E Kernbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 108242E Kernbohrer-Bit
RUKO 108242E Kernbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121532724
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140110442
EAN/GTIN:
     4007140110442
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit höherer Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung. Geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie für Vergütungs- und Einsatzstähle. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine A10.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Kernbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
19 mm
Länge (mm)
63 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
30 mm
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Weldon shank
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.