|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-121249598 Herst.-Nr.: 1012-139 EAN/GTIN: 4012473120112 |
| |
|
|  |  |
 | HAN 1012-139, Schubladenbox IMPULS, schwarz/pastell Die IMPULS Schreibtischbox von HAN vereint ein innovatives und attraktives Design mit großem Fassungsvermögen und einem stabilen Gehäuse in höchster Qualität. In den vier großzügigen Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden finden bequem Papiere, Dokumente und Ordner bis zu den Formaten DIN A4/C4, sowie Kleinteile und Büroartikel Platz. Die großen, auswechselbaren Beschriftungsschilder garantieren eine optimale Übersichtlichkeit und dank dem praktischen, robusten Gehäuse lassen sich die Büroboxen platzsparend stapeln. So ist das Aufbewahrungssystem die perfekte Organisationslösung und ein unverzichtbarer und stilvoller Helfer im modernen Büro. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Polystyrene |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Format | C4 |  | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |  | Rutschfeste Füße | Ja |  | Etikettenhalter | Ja |  | Stapelbar | Ja |  | Trennelement | Ja |  | Anzahl der Teiler | 3 |  | Anzahl der stapelbare Behälter (max.) | 4 |  | Anzahl von Fächern | 4 |  | Anzahl der Schubladen | 4 Schublade(n) |  | Geeignet für die Aufbewahrung von | Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Letter, Hinweis, Papier |  | Einfache Montage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 240 x 325 x 37 mm |  | Abmessungen (BxTxH) | 280 x 367 x 235 mm | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |