Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
iPad
>
iPad Zubehör
>
Artikel
Eufy SmartTrack Link Universal GPS-Tracker Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120825127
Hersteller:
Eufy
Herst.-Nr.:
E87B0012
EAN/GTIN:
194644118051
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
Weckerfunktion
Ja
Aufhängerring
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8760 h
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Austauschbare Batterie
Ja
Auswechselbare Batterie
Ja
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Navigationsausrüstungen
>
GPS-Tracker & -Finder
Weitere Suchbegriffe:
Tracking GPS
,
iPad Zubehör
,
ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.