Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Invoxia GPS Tracker Pro Universal GPS-Tracker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120259676
Hersteller:
     Invoxia
Herst.-Nr.:
     90953
EAN/GTIN:
     3700689809532
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
SIM-Karten-Slot
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Leder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP33
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku
Ja
Batterielebensdauer
0.25 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Breite
105 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
9.5 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: Tracking GPS, gps ortung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.