Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE880 1 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SE880 1 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120253062
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AELI-SE880-1TCBU
EAN/GTIN:
     4711085947123
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
64.8 mm
Höhe
12.25 mm
Gewicht
31 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.