Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer TR315 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer TR315 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer TR315 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer TR315 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer TR315 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer TR315 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120235147
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61S9120000AD
EAN/GTIN:
     4719552127849
KI-Autotracking - PTZ Kameras
AVers neue TR315 KI Auto Tracking PTZ-Kamera erweitert die leistungsstarken und zuverlässigen Pro AV-Fähigkeiten für Anwender in der gesamten Industrie. Die TR315 beeindruckt mit proprietären Funktionen — einschließlich Tracking im Presenter-Modus, Zonenmodus und Hybridmodus — gestützt auf fortschrittliche KI-Verarbeitung. Die nahtlose Zusammenführung von 12-fach optischer Zoomlinse, 4K 60 fps Auflösung, Feinheit von Hybrid-Auto-Tracking und reibungslosen PTZ-Abläufen ist schon heute die erste Wahl für Senden, Streamen und Aufzeichnen.

12-fach optisches Zoom vergrößerte Details
Lernen Sie die einzigartige Leistung des beeindruckenden 12-fach optischen Zooms der Kamera TR315 kennen. Es arbeitet selbst bei Schwenken und Neigen der Kamera nahtlos und garantiert so die Betonung von Inhalten und die schnelle Umschaltung zwischen Aufnahmewinkeln. Die Vorteile dieser dynamischen, kristallklaren Video-Feeds dank der einzigartigen PTZ-Performance der TR315 werden Sie begeistern.

HDMI/USB/IP. 4K 60 FPS.
Das 4K 60-fps-Streaming-Potenzial der TR315 lässt sich über HDMI-, USB- und IP-Ausgänge ausnutzen. Ohne nervige Konfigurationen und Kabelsalat nutzen Sie ganz mühelos mehrere Geräte gleichzeitig für die Herstellung von flüssigen Video-Streams.

KI-Auto-Tracking für müheloses und smartes Streamen
Dank ihrer hochpräzisen Verarbeitungskapazitäten erkennen und erfassen die hochmodernen KI-Auto-Tracking-Algorithmen von AVer ganz mühelos Menschen und sich bewegende Objekte. Dank der einzigarten Tracking-Präzision der TR315 werden Sie Ihr Ziel niemals aus dem Auge verlieren.

Presenter-Modus
Holen Sie sich die einzigartige Leistung mit dem Presenter-Modus. Dieses dynamische Feature ermöglicht Präsentatoren die Kommunikation mit dem Publikum fernab der Bühne, wobei die Kamera ihre Tracking-Aufgabe weiter nahtlos erfüllt.

Zonenmodus
Mit dem Zonenmodus erfassen Sie Inhalte jetzt viel besser auf mehreren Displays. Sie erzeugen bis zu vier spezifische Content-Zonen, so dass angezeigte Informationen oder Elemente durchgängig erfasst werden. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf wichtige Präsentationsmaterialien, anstatt auf die Bewegungen des Präsentators.

Hybridmodus
Befreien Sie Ihre Performer mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit im Hybridmodus. Sie nutzen das Zonen-Tracking für vorab definierte Bereiche und die Kamera schaltet die Ansicht für jeden dieser vorab definierten Bereiche automatisch um zum Vollbildmodus, wenn sich Performer durch diese Zonen bewegen. Und wenn sie die Zonen verlassen, passt sich die Kamera nahtlos an, und schaltet um in den Presenter-Modus, um alle Bewegungen mühelos und präzise zu verfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
2000 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
Exmor CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
1 x
Kombinierter Zoom
12 x
Brennweitenbereich
3.9 - 46.8 mm
Blickwinkel (FOV)
80.6 °
Horizontales Blickfeld
72.8 °
Vertikales Blickfeld
44.1 °
Mindestbeleuchtung
0.46 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 2,8
Weißabgleich
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
0.3 m
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Längste Verschlusszeit
1 s
Kürzeste Verschlusszeit
1/32000 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
12 V
Operatierender Strom
5 A
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@60fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Anzahl der TV-Linien
1600
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
3G-SDI-Ausgang
Ja
Netzwerk
Unterstützte Protokolle
IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
LED-Anzeigen
Leistung
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
200 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
200 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Leistungen
Tracking-Modi
Präsentator-Modus, Zonen-Modus
Fernbedienungstyp
IR
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.193,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.372,27*
€ 2.823,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,04*
€ 2.797,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,70*
€ 2.709,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,76*
€ 2.655,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,02*
€ 2.609,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.