Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 541036 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120229154
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541036
EAN/GTIN:
     4252011908295
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9+ Wi-Fi Galaxy Tab A9+ 5G
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Kunststoff
Verpackungsdaten
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.