Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandai Tamagotchi Lots of Love


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandai Tamagotchi Lots of Love
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120223005
Hersteller:
     BANDAI NAMCO
Herst.-Nr.:
     42975GT
EAN/GTIN:
     3296580429752
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Steuerung
Tasten
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDAI NAMCO
42976GT
ab € 29,59*
Zubehör
BANDAI NAMCO
42977GT
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.