Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gala 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120222681
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-GSA923-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Schutzhülle für Samsung Galaxy Tab A9 8.7" (2023) in PU-Nylon-Effekt, hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Die Innenseite besteht aus weichem, kratzfestem Material und die innere Rückschale, mit einer Aussparung für die Kamera, ist aus weichem, schützendem TPU gefertigt. Die vordere Abdeckung lässt sich in einen praktischen Ständer zum Schreiben und Lesen verwandeln. Für die Herstellung dieser Hülle wurden drei 500-ml-Plastikflaschen recycelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
PU-Kunststoff, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9 8.7" (2023)
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Geschlecht
Unisex
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.