Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Jute Cord 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattberg Jute Cord 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167902
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4360225-630
EAN/GTIN:
     4009236143112
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrün
Muster
Kein Muster
Material
Jute
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.