Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 20109-634 Dekoband/-zierleiste 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattberg 20109-634 Dekoband/-zierleiste 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167896
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     20109-634
EAN/GTIN:
     4009236155375
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Muster
Sternenmuster
Material
Polypropylen (PP)
Ausführung
Glanz
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.