Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Multilayer Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Keramik; SMD; 0402; 5,6nH; 300mA; 300mΩ; ftest: 100MHz
Drossel: Keramik; SMD; 0402; 5,6nH; 300mA; 300mΩ; ftest: 100MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120164152
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CL02ST5N6-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.3 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.3 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
4 GHz
Toleranz
0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.