Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Multilayer Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Keramik; SMD; 0402; 12nH; 300mA; 500mΩ; ftest: 100MHz
Drossel: Keramik; SMD; 0402; 12nH; 300mA; 500mΩ; ftest: 100MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120164015
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CL02JT12N-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.3 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.5 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
2.7 GHz
Toleranz
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.