Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thin Film Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 10,8nH; 200mA; 1,35Ω; Q: 13; ±1%
Drossel: thin film; SMD; 0402; 10,8nH; 200mA; 1,35Ω; Q: 13; ±1%
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120162809
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02FT10N8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 28 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.35 Ohm
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
4.5 GHz
Toleranz
1
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.