Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thin Film Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 3nH; 460mA; 350mΩ; Q: 16; ftest: 500MHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 3nH; 460mA; 350mΩ; Q: 16; ftest: 500MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120162483
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02BT3N002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 28 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.46 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.35 Ohm
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
6 GHz
Toleranz
0,1
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.