Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thin Film Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 2,6nH; 530mA; 280mΩ; Q: 16; IRes: 8GHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 2,6nH; 530mA; 280mΩ; Q: 16; IRes: 8GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120162473
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02BT2N602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 28 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.53 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.28 Ohm
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
8 GHz
Toleranz
0,1
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.