Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thin Film Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,1nH; 850mA; 120mΩ; Q: 16; IRes: 12GHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,1nH; 850mA; 120mΩ; Q: 16; IRes: 12GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120162431
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02BT1N102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 28 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.85 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.12 Ohm
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
12 GHz
Toleranz
0,1
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.