Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Thin Film Chip Inductor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 0,2nH; 1A; 100mΩ; Q: 16; ftest: 500MHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 0,2nH; 1A; 100mΩ; Q: 16; ftest: 500MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120162396
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02BT0N202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 28 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.1 Ohm
Eigenresonanzfrequenz (SRF)
14 GHz
Toleranz
0,1
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.