Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. Microsoft Surface Pro X | Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. Microsoft Surface Pro X | Displayschutzglas
PanzerGlass SAFE. Microsoft Surface Pro X | Displayschutzglas
PanzerGlass SAFE. Microsoft Surface Pro X | Displayschutzglas
PanzerGlass SAFE. Microsoft Surface Pro X | Displayschutzglas
PanzerGlass SAFE. Microsoft Surface Pro X | Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120124779
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95030
EAN/GTIN:
     5711724950308
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schütze Dein Tablet mit einem Original-Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass™️ vor Bildschirmzertrümmerung, Couch-Katastrophen und anderen Tablet-Tragödien. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag und schützt Dein Tablet, indem es Stöße absorbiert und maximalen Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität oder das Aussehen Deines Geräts zu beeinträchtigen.


Die Installation ist einfach. In der Regel reicht ein Versuch aus. Solltest Du mehr brauchen, ist das auch kein Problem: Der Displayschutz kann bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Und wenn das Glas einmal angebracht ist, musst Du nie wieder Angst haben, dass Dein Tablet auf den Boden fällt. Hoffentlich passiert das nicht, aber wenn doch, wirst Du es bereuen haben, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


Der Ultra-Wide Fit Displayschutz deckt die gesamte Vorderseite Deines Tablets ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf Deinen Bildschirm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
282.02 x 203.12 mm
Dicke
0.31 mm
Breite
203.12 mm
Tiefe
0.31 mm
Höhe
282.02 mm
Gewicht
41 g
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
1.5 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Paketgewicht
130 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Microsoft - Surface Pro X
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.