Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Boomtag & Boomcard Pack Artikel Finder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boompods Tag & Card Bundle Pack schwarz
Boompods Tag & Card Bundle Pack schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120123255
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     TAGBUN
EAN/GTIN:
     5060746170332
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Artikel
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
26298 h
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
540 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
2.8 mm
Höhe
54 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.