|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120122864 Herst.-Nr.: 140B510APXB EAN/GTIN: 810157340726 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.5 " |  | Markenkompatibilität | Microsoft |  | Kompatibilität | Surface Go | 10.0" | 2018 | 4415Y Surface Go 2 | 10.5"| 2020| 4425Y Surface Go 3| 10.5"| 2021 Surface Go 4| 10.5"| 2023 |  | Minimum Bildschirmgröße | 10 " |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Stahl |  | Befestigungstyp | Flur |  | Farbgruppe | Schwarz |  | Schloss Art | Schlüssel |  | Verbessertes Kabelmanagement | Ja |  | Neigungsverstellung | Ja |  | Ursprungsland | China | Technische Details | Garantiezeit | 1 Jahr(e) | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 2 Stück(e) |  | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |