Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 109GAPXB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 109GAPXB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 109GAPXB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 109GAPXB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 109GAPXB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120122853
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     109GAPXB
EAN/GTIN:
     810157340610
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab S9 FE | 10.9" | 2023 | SM-X516B, SM-X510 Galaxy Tab S9 | 11"| 2023 | SM-X716B, SM-X710
Minimum Bildschirmgröße
10.9 "
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.