Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 140B11GAPX9B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140B11GAPX9B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 140B11GAPX9B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 140B11GAPX9B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 140B11GAPX9B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120122851
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     140B11GAPX9B
EAN/GTIN:
     810157340375
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A9 Plus | 11"| 2023 | SM-X210, SM-X215, SM-X216B
Minimum Bildschirmgröße
11 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.