Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 20867 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel 20867 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Peter Jäckel 20867 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120112216
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     20867
EAN/GTIN:
     4031574208673
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hochwertiges TPU Clear Cover mit Airpillow Edges für einen besonders optimalen Schutz des Gerätes. An dem Cover befinden sich 2 IPG beschichtete Ear-Rings zum Einhängen der Necklace Straps OHLALA!
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A15 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.