Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Power1 4T 10W-40 Motoröl 1 l Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120084954
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15F5A0
EAN/GTIN:
     4008177183201
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 1l castrol
castrol motorenoele
Castrol POWER1 4T 10W-40 ist ein Motorradmotorenöl mit HC-Synthese.

- Reduzierte Reibungbungsverluste für maximal verfügbare Leistung dank Power Release Technology™. Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung.
- Verhindert vorzeitige Öleindickung und speziell bei Modellen mit Nasskupplung das “Kupplungsrutschen“.
- Katalysatorgeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Viskositätsklasse
10W-40
Geeignet für
Motorrad
Geeignet für Motortyp
Viertakt-Benzinmotor
Pourpoint
-34 °C
Produktfarbe
Mehrfarbig
Viskositätsindex
164
Dichte bei 15°C
0.8501 kg/l
Kinematische Viskosität bei 100° C
14.6 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
93.5 mm²/s
API-Standard
SN
JASO-Standard
MA2
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 12 Liter (ab € 14,45334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.