Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 20931 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel 20931 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Folio Schwarz
Peter Jäckel 20931 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120046607
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     20931
EAN/GTIN:
     4031574209311
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hervorragende Lederqualität, super Design und Passform. Coole Optik. Perfekter Schutz für das Samsung XCover 7. Inkl. Visitenkartenfach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Folio
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
XCover 7
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.