Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 56034 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 56034 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Schwarz
Exponent 56034 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11999281
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     56034
EAN/GTIN:
     8014437001570
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Externe Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
45 mm
Innenmaße (B x T x H)
168 x 97 x 40 mm
Design
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Reißverschluss
Ja
Kabel-Gehäuse
Ja
Tragestil
Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exponentworld
17003
ab € 14,93*
Zubehör
Exponentworld
34601
ab € 23,77*
Zubehör
Exponentworld
47002
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.