| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-119485037 Herst.-Nr.: 37150E EAN/GTIN: 3130630371502 |
| |
|
| | |
| Der Reißverschluss von Exacompta ist aus EVA gefertigt, ein Material, das für seine Strapazierfähigkeit, aber auch Flexibilität bekannt ist. Es ist einfach zu öffnen und die Hülle einfach zu transportieren. In Pastellfarben. In den Hüllen können die unterschiedlichsten Materialien aufbewahrt werden: Papiere, Accessoires, Stifte, Beauty-A ccessoires u.v.m. Dank ihrer Transparenz sind sie gut sichtbar und dabei aber gut geschützt. Der Kunststoff ist wasserfest, um den Inhalt besser zu schützen. So kann das Etui für Reisen als praktische Tasche verwendet werden, um Flüssigkeiten durch die Flughafenkontrollen zu bringen. Für eine längere Lebensdauer ist der Reißverschluss verstärkt. A4-Format für Dokumente und Accessoires. Weitere Informationen: Merkmale | Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter | Briefttasche | | Produkthauptfarbe | Gemischte Farben | | Material | EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) | | Färbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g | | Breite | 350 mm | | Tiefe | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |