| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-119485035 Herst.-Nr.: 37120E EAN/GTIN: 3130630371205 |
| |
|
| | |
| Der Reißverschluss von Exacompta ist aus EVA gefertigt, ein Material, das für seine Strapazierfähigkeit, aber auch Flexibilität bekannt ist. Es ist einfach zu öffnen und die Hülle einfach zu transportieren. In Pastellfarben. In den Hüllen können die unterschiedlichsten Materialien aufbewahrt werden: Papiere, Accessoires, Stifte, Beauty-A ccessoires u.v.m. Dank ihrer Transparenz sind sie gut sichtbar und dabei aber gut geschützt. Der Kunststoff ist wasserfest, um den Inhalt besser zu schützen. So kann das Etui für Reisen als praktische Tasche verwendet werden, um Flüssigkeiten durch die Flughafenkontrollen zu bringen. Für eine längere Lebensdauer ist der Reißverschluss verstärkt. Das A6-Format ist praktisch für alle kleinen Gegenstände, Reisepässe, Spesenabrechnungen, Karteikarten u.v.m. Weitere Informationen: Merkmale | Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter | Briefttasche | | Produkthauptfarbe | Gemischte Farben | | Material | EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) | | Färbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18 g | | Breite | 170 mm | | Tiefe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |