Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E768749 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz 75 x 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119484564
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E768749
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
6.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
164.2 mm
Höhe
199.3 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4700 g
Merkmale
Produkttyp
POS-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 450,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,67*
€ 601,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,93*
€ 599,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,76*
€ 586,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,53*
€ 569,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,11*
€ 535,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.