Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackBerry Bold 9790 Leather Holster Handy-Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackBerry Bold 9790 Leather Holster Handy-Schutzhülle Schwarz
BlackBerry Bold 9790 Leather Holster Handy-Schutzhülle Schwarz
BlackBerry Bold 9790 Leather Holster Handy-Schutzhülle Schwarz
BlackBerry Bold 9790 Leather Holster Handy-Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11906989
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     ACC-41815-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
So sehr Sie Ihr BlackBerry® Smartphone auch lieben – früher oder später müssen Sie es beiseite legen. Eine optimale Aufbewahrung bietet ein modisches BlackBerry® Swivel Holster, das in vielen Farben erhältlich ist. BlackBerry Swivel Holster besitzen einen drehbaren Clip, mit dem das Holster angepasst und ein maximaler Tragekomfort erzielt wird. Eine intuitive Technologie in der Tasche schont den Akku und erkennt automatisch Ihre für den Einsatz des Gerätes im Holster gewählten Benachrichtigungseinstellungen und Präferenzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Blackberry
Kompatibilität
BlackBerry Bold 9790
Sonstige Funktionen
Tragestil
Gürtel, Hand (tragend), Tasche (zum Tragen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.