Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Hi-Print Gen 2 Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Hi-Print Gen 2 Fotopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118660754
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6355
EAN/GTIN:
     9120096776496
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9612102000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warennummer
9612102000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Merkmale
Papierformat
5.4x8.6 cm
Papierformat (imperial)
2x3 "
Blätter pro Packung
20 Blätter
Kompatible Produkte
Polaroid Hi-Print Gen 2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
85 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.