Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Book - Galaxy A15 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Book - Galaxy A15 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Cellularline Book - Galaxy A15 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Cellularline Book - Galaxy A15 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Cellularline Book - Galaxy A15 Der Basisschutz mit Magnet-Sicherheitsverschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118522346
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOK3GALA15B
EAN/GTIN:
     8018080474569
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die Schutztaschen im Book-Style passen sich perfekt der Form des Telefons an und schützen dessen Rückseite, Ränder und Display, ohne den Zugriff auf Tasten und Steckverbindungen einzuschränken. Durch den seitlichen Magnetverschluss bleibt die Klappe gut verschlossen. Das Design des Kartenfachs ist so konzipiert, dass die Karte leicht herausgenommen werden kann (Easy Card Remove).
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
143 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A15
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
84 mm
Höhe
166.5 mm
Gewicht
128 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,49*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellularline
BOOK3GALA15K
€ 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.