| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-118521966 Herst.-Nr.: 11049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Du magst es gerne straight & clear - so nach Pankower Art? Mit dem BackCase Pankow Clear bringst du jede Smartphone-Farbe mit Sicherheit richtig gut zur Geltung. Mit einer stoßfesten TPU/Acryl-Verbindung und verstärkten Ecken bleibt dein Smartphone trotzdem ultradünn, leicht und vor allem safe. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Acryl, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S24+ | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Absturzsicher bis zu | 2 m | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |