Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-803678 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR1 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agfaphoto Batterie Alkaline, LR1, N, 1.5V Power, Retail Blister (1-Pack)
Agfaphoto Batterie Alkaline, LR1, N, 1.5V Power, Retail Blister (1-Pack)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113161230
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-803678
EAN/GTIN:
     4250175803678
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.2 mm
Durchmesser
12 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.