Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDBMPH5120ANC-WCSN Externes Solid State Drive 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WDBMPH5120ANC-WCSN Externes Solid State Drive 512 GB
Western Digital WDBMPH5120ANC-WCSN Externes Solid State Drive 512 GB
Artikel-Nr.:
     128-CI33441
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMPH5120ANC-WCSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
512 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 156,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 157,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 131,66*
€ 161,71*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 163,18*
1 Tag
127
pro Stück
€ 2,00*
ab € 133,90*
€ 163,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,69*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,58*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,16*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,23*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,21*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,34*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 132,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 94,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 65,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.