Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Cadero Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand u.Deckenleuchte 830/840, ML, silber 582110.004.25
LED-Wand u.Deckenleuchte 830/840, ML, silber 582110.004.25
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112194643
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582110.004.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Klares Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem Dämmerungsschalter.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Gewicht
2940 g
Kopfdurchmesser
311 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium-Guss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Schutzfunktion
Saltwater resistant
Diffusormaterial
Glas
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
125 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.A/K
ab € 1,54*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,54*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 1,54*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.A
ab € 3,93*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 1,54*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,67*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,66*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,66*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.E
ab € 1,66*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.F
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.G
ab € 1,54*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.G
ab € 3,89*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.G
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.H
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.