Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Berker Zentralstück für UAE Steckdose 2fach Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111735462
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14096084
EAN/GTIN:
     4011334443131
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralstück für UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN Steckdosen, 2-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Duroplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.1/Q.3
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.5 mm
Höhe
58.5 mm
Dicke
16.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.