Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau
Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau
Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau
Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau
Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau
Goodram SSDPR-HL200-01T Externes Solid State Drive 1,02 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111503720
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-HL200-01T
EAN/GTIN:
     5908267964064
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1024 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
67 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.