Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Polar Ignite 3 3,25 cm (1.28") AMOLED 43 mm Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111111091
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     900110027
EAN/GTIN:
     725882064925
Suchbegriffe:
Sportuhr
Stoppuhr
sportuhr polar
stoppuhr
Die stylische Fitnessuhr Polar Ignite 3 hilft dir, mit mehr Energie durchs Leben zu gehen. Sie erfasst deinen Schlaf, deine Aktivität und deine Herzfrequenz, um dir eine Anleitung zu bieten, die auf deinen Körper und deine Lebensweise zugeschnitten ist. Finde deinen Rhythmus. Jeder Mensch ist anders, aber wir alle haben 24 Stunden Zeit, das Beste aus jedem Tag zu machen. Was hält dich also davon ab? Dann solltest du beginnen, dein Leben auf den natürlichen Rhythmus deines Körpers abzustimmen.Sieh dir an, wie andere ihren Rhythmus finden: Zeit, aufzustehen! Morgens erhältst du eine vollständige Analyse der nächtlichen Erholung deines Körpers und siehst eine Prognose für dein Aufmerksamkeitsniveau tagsüber. Ein sanftes “Guten Morgen“ Weckt dich sanft aus dem Schlaf, ohne andere zu stören. Wie hast du letzte Nacht geschlafen? Du erhältst eine detaillierte Auswertung der nächtlichen Erholung deines Körpers. Es wird einer dieser Tage sein Du erfährst, wie sich dein Schlaf auf deine Energie und Aufmerksamkeit am Tag ausgewirkt hat. Der Tag kann kommen... Unsere Aufmerksamkeit ist vom späten Morgen bis zum Nachmittag am größten. Frische Luft und Sonnenschein können zusätzlich für einen Leistungsschub sorgen. Nutze die Möglichkeit, nach draußen zu gehen und aktiv zu werden. Hier ist ein Ziel, das du heute erreichen kannst. Jeder Schritt und jede Bewegung werden automatisch erfasst. Es gibt viel zu tun. Training in einem vollen Terminkalender unterzubringen ist manchmal schwierig, muss es aber nicht sein. Der frühe Abend ist eine gute Zeit zum Trainieren, weil der Körper dann naturgemäß darauf vorbereitet ist. Wir haben einige Workouts für dich vorbereitet. Erhalte täglich Trainingsvorschläge, die auf deine körperliche Verfassung und Tagesform abgestimmt sind. Wir führen dich durch dein Training. Lass dich über Polar Flow mit deinen Kopfhörern oder dem Lautsprecher deines Smartphones beim Training anleiten. Mehr als 150 Sportarten. Du kannst jederzeit eine beliebige Sportart oder Aktivität auswählen und sie erfassen. Zähle Kalorien, aber richtig. Ein Verbraucher Update Du siehst die Gesamtmenge deiner bisher verbrauchten Kalorien. Lass uns das aufschlüsseln. Dein Verbrauch wird prozentual nach Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten angezeigt. Jetzt kannst du entspannen. Die angeleitete Atemübung hilft dir, Körper, Geist und Seele zu entspannen. Du fühlst dich so langsam müde? So signalisiert dir dein Körper, dass du für heute genug getan hast. Schalte ab, komm runter und mach dich bettfertig. Dein Körper wird daran arbeiten, dich auf einen neuen großartigen Tag vorzubereiten. Dein Zeitfenster, das Chancen eröffnet. Die Erinnerst du dich an SleepWise? Sie ermittelt sogar die optimale Zeit, um schlafen zu gehen. Du zählst Schafe. Wir zählen Schlaf. Während deines Nachtschlafs wird jede Schlafphase automatisch erfasst. Lass uns von deiner neuen Uhr träumen. Auf dem schönen, klaren AMOLED-Touchscreen mit gekrümmter Linse werden die von dir gewählten Widgets angezeigt. Alles Wichtige immer im Blick. Passe die Anzeigen an, um jederzeit die Daten zu sehen, die dich am meisten interessieren. Dein Herz lügt nicht. 10 LEDs decken ein Spektrum von Wellenlängen ab, um eine tiefere Lichtdurchdringung zu erreichen, und 4 Lichtsensoren erfassen das von den Gefäßen reflektierte Licht. Das ist mehr als genau. Das ist Präzision. Entwickelt für den frühen Vogel, sowie für die Nachteule. Mit vier wunderschönen Designs und einer Auswahl an Wechselarmbändern ist sie eine Uhr, die immer und überall eine gute Figur macht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Dicke
9.5 mm
Gewicht
21 g
Bandbreite
20 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.1
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RAM-Kapazität
5 MB
Flash-Speicher
0.032 GB
Prozessortaktfrequenz
192 MHz
Unterstützte Sprachen
Multi
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
416 x 416 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.28 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff, Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Handgelenkgröße
135 - 210 mm
Schnallenfarbe
Schwarz
Schnallenmaterial
Edelstahl
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserbeständigkeit
30 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
215 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
100 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Countdown Timer
Umgebungslichtsensor
Ja
Uhrmodus
24 h
Sprachsteuerung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Schulungsempfehlungen
Ja
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Laufen, Schwimmen
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.