Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys Marvel Miles Morales RC 2017 Ford GT1:16 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110730482
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253226004
EAN/GTIN:
     4006333086106
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.