Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Teltonika RUT200 WLAN-Router Schnelles Ethernet 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110641281
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT200 010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
4G LTE-Kategorie
4
SIM-Kartentyp
MiniSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
9 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
125 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessortaktfrequenz
580 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA/RP-SMA
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.