Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya 58703-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110628356
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58703A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Orange
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Toyota
Ursprünglicher Modellname
Supra GR
Antriebstyp
Allradantrieb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Transmitterkanäle
2
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
257 mm
Breite
466 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.