Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann TD-30105-UW Interaktiver Flachbildschirm 2,67 m (105") WLAN 400 cd/m² 5K Ultra HD Schwarz, Grau Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 11 Pro 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann TD-30105-UW Interaktiver Flachbildschirm 2,67 m (105") WLAN 400 cd/m² 5K Ultra HD Schwarz, Grau Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 11 Pro 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110485086
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     3050000030
EAN/GTIN:
     4021565083747
Raum für Produktivität
Neue Arbeitswelten benötigen innovatives Equipment. Kindermann kennt die Ansprüche und liefert mit dem TD-30105-UW ein Touchdisplay, das mit seiner Größe von 105“ und einem außer­gewöhnlichen Seiten­verhältnis von 21:9 genügend Platz für Visuali­sierungen bietet.

So werden hybride Meetings lebendig und die Zusammen­arbeit gestaltet sich einfacher sowie produktiver. Die zukunfts­sichere Hardware­ausstattung machen es zu einem lohnenden Investment..

Zero Gap Technologie
Kein Leerraum zwischen Touch- und LCD-Panel, um die optische Brechnung zu verringern und die Lesbarkeit, den Kontrast und die Genauigkeit der Toucheingabe des Displays zu erhöhen.

Splitscreen
Anzeige von bis zu 9 Bildschirmen gleichzeitig.

Screen Mirroring
Bildschirm vom interaktiven Display auf ein beliebiges
Gerät spiegeln und umgekehrt.

Sofort Einsatzbereit
Das Betriebssystem Windows 10 Pro ist vorinstalliert.

Es ist jederzeit ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 Pro möglich.

Die Kindermann Touchdisplays unterstützen auch Windows Ink.

Damit werden die passiven Stifte als aktiver Windows Ink Stift erkannt, so können Sie beispielsweise direkt in eine PowerPoint Präsentation zeichnen, ohne das Werkzeug auswählen zu müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
105 "
Display-Auflösung
5120 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
5K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
21:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
2450 x 1034 mm
Rahmenbreite
28 mm
Anzahl der Bildschirme
1
Lebensdauer des Panels
50000 h
Farbtiefe
10 Bit
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
2534 mm
Display Tiefe
163 mm
Display Höhe
1122 mm
Displaygewicht
91000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2780 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
1420 mm
Paketgewicht
146000 g
Leistungen
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
Miracast
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Schreibgeräte
Finger, Fist, Passiver Stift
Open Pluggable Specification (OPS)
Ja
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Einfache Installation
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
10 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecherimpedanz
6 Ohm
Lautsprecher-Frequenzbereich
200 - 20000 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts in
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Stecker
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
RS232
Ja
OPS-Modulslot
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
28 mm
Rahmenbreite (Seite)
28 mm
Rahmenbreite (oben)
28 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.885,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.276,67*
€ 12.229,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.186,91*
€ 12.122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.968,10*
€ 11.862,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.885,64*
€ 11.763,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.